Raychem / nVent - GM-2X 18/36W/M Selvregulerende varmekabel - 446105-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 36 W/m
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455001631
Elnummer
1038226
Leverandørens varenummer
446105-000
Typebeskrivelse
ICESTOP-GM2X
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
36 W/m
Lengde:
1 m
Bruksområde:
Takrenne/takflate
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Fortinnet
Høyde:
6,2 mm
Bredde:
13,7 mm
Farge:
Svart
Varmeelement, isolasjon av modifisert polyolefin, fortinnet kobberskjermog beskyttende kappe av modifisert
Polyolefin. Varmekabelen kan kuttes i ønsket lengde på montasjestedet. Dette betyr mer fleksibilitet når planene ikke
stemmer helt overens med den faktiske situasjonen på arbeidsstedet.
Varmekabelen kan overlappes uten at den risikerer overoppheting og er UV-bestandig.
produkten oppfyller kravene for CE-merking i henhold til Low Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC.


