Raychem / nVent - GM-2XT 18/36W/M Selvregulerende Varmekabel - 092961-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 36 W/m
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5414506014402
Elnummer
1038227
Leverandørens varenummer
092961-000
Typebeskrivelse
ICESTOP-GM-2XT
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
36 W/m
Lengde:
1 m
Bruksområde:
Takrenne/takflate
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Fortinnet
Diameter:
6,2 mm
Høyde:
6,2 mm
Bredde:
13,7 mm
Farge:
Svart


