Raychem / nVent - HWAT-L (GUL) 45ºC Selvregulerende Varmekabel - 258015-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 85 °C
Oppvarmingseffekt - 7 W/m
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455002164
Elnummer
1038208
Leverandørens varenummer
258015-000
Typebeskrivelse
HWAT-L
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
85 °C
Oppvarmingseffekt:
7 W/m
Lengde:
1 m
Bruksområde:
Væsketemperatur overvåking
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Fortinnet
Høyde:
6,8 mm
Bredde:
13,8 mm
Farge:
Gul