Raychem / nVent - HWAT-R (RØD) 65ºC SELVR. VK. - 266435-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 90 °C
Oppvarmingseffekt - 12 W/m
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455002188
Elnummer
1038210
Leverandørens varenummer
266435-000
Typebeskrivelse
HWAT-R
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
90 °C
Oppvarmingseffekt:
12 W/m
Lengde:
1 m
Bruksområde:
Væsketemperatur overvåking
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Fortinnet
Høyde:
6,7 mm
Bredde:
16,1 mm
Farge:
Rød


