Raychem / nVent - JB-82 KOBLINGSBOKS - 535679-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Bæreskinne
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Universal
For rør med diameter - 20/25 mm
Antall innføringer - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455006810
Elnummer
1223603
Leverandørens varenummer
535679-000
Typebeskrivelse
JB-82
Utstyrt med:
Bæreskinne
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Universal
For rør med diameter:
20/25 mm
Antall innføringer:
4
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Modell / utførelse:
Forbindelsesboks
Maks ledertverrsnitt:
10 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
130 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
75 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Utførelse deksel:
Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
750 V
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-35...115 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


