Raychem / nVent - LAB-ETL-NE MERKESKILT - 165899-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - Ja
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Gul
Monteringsmetode - Vegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414506009552
Elnummer
1038387
Leverandørens varenummer
165899-000
Typebeskrivelse
LAB-ETL-NE
Materiale:
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol:
Ja
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Gul
Monteringsmetode:
Vegg
Form:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Andre
Materialkvalitet:
Vinyl
Vannfast:
Ja
Symbol:
Andre
Bokstavelig avtrykk:
Andre
Språk på avtrykk:
Engelsk
Bredde:
125 mm
Høyde:
100 mm
Tykkelse:
1 mm
Type feste:
Lime
Med montasjemateriell:
nei
Etterlysende:
nei
rør eller annet utstyr. (minst 1 etikett per 5 m)
Norsk / engelsk språk


