Raychem / nVent - R-NRG-DM Gulvvarme termostat med klokke - 1244-015152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Regulering, på/av - Ja
Regulering, modulerende - nei
Måleområde - 0...40 °C
Reguleringskarakteristikk - PI
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5414506014662
Elnummer
5416341
Leverandørens varenummer
1244-015152
Typebeskrivelse
R-NRG-DM
Regulering, på/av:
Ja
Regulering, modulerende:
nei
Måleområde:
0...40 °C
Reguleringskarakteristikk:
PI
Farge:
Hvit
Kommunikasjonsprotokoll:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
Ja
Med termisk tilbakeføring:
Ja
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Differanseverdi:
0...2 K
Justerbar differanse:
nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
RH-lesbar:
nei
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Overtidsbryter:
nei
Optimalisering:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Tast
Væravhengig styringssystem:
nei
Antall innstillings programmer:
3
max kontaktspenning:
230 V
Maksimal kontaktbelastning:
13 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Bredde:
82 mm
Dybde:
40 mm
Høyde:
82 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,4 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


