Raychem / nVent - R-SENZ GULVVARMETERMOSTAT - 1244-017777
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 5...40 °C
Reguleringskarakteristikk - PI
Farge - Andre
Kommunikasjonsprotokoll - Andre
Type spenningsforsyning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5414506018318
Elnummer
5400039
Leverandørens varenummer
1244-017777
Typebeskrivelse
5400039
Måleområde:
5...40 °C
Reguleringskarakteristikk:
PI
Farge:
Andre
Kommunikasjonsprotokoll:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
Ja
Med termisk tilbakeføring:
Ja
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Justerbar differanse:
nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Overtidsbryter:
nei
Optimalisering:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Berøringsskjerm
Væravhengig styringssystem:
nei
Antall innstillings programmer:
7
Maksimal kontaktbelastning:
13 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9003
Bredde:
87 mm
Dybde:
42,7 mm
Høyde:
87 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,5 W