Raychem / nVent - Raychem QuickNet-90 2,5 m² - SZ18300282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Med støttematte - Ja
Festemetode - Limt
Tilkoblingsspenning - 230...230 V
Elementeffekt - 0...225 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414506020175
Elnummer
1038223
Leverandørens varenummer
SZ18300282
Typebeskrivelse
R-QN-N-2,5M2/T0
Modell / utførelse:
Varmekabel
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Limt
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Elementeffekt:
0...225 W
Effekt:
90 W/m²
Overflate:
2,5 m²
Bredde:
500 mm
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
8,1 W/m
Resistans:
235 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
2500 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
5000 mm
Tykkelse:
3,5 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei
Et Raychem / nVent-produkt
Oppdag Raychem / nVent-serien


