Raychem / nVent - Raychem QuickNet-90 5 m² - SZ18300287
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Varmekabel
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 0...450 W
Effekt - 90 W/m²
Overflate - 5 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
T2QuickNet
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5414506020229
Elnummer
1038255
Leverandørens varenummer
SZ18300287
Typebeskrivelse
R-QN-N-5,0M2/T0
Modell / utførelse:
Varmekabel
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
0...450 W
Effekt:
90 W/m²
Overflate:
5 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
Ja
Tilkoblingsspenning:
230...230 V
Effekt per meter:
8,1 W/m
Resistans:
118 Ohm
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
2500 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
10000 mm
Bredde:
500 mm
Tykkelse:
3,5 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei