Raychem / nVent - RAYSTAT-03 RØRFØLER TERMOSTAT - 333472-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Svart
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455007442
Elnummer
5400800
Leverandørens varenummer
333472-000
Typebeskrivelse
5400800
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Svart
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
nei
Måleområde:
0...499 °C
Utvendig føler:
Ja
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Andre
Med display:
nei
Betjening:
Vri
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Eksplosjonssikker:
Ja
Høyde:
160 mm
Bredde:
140 mm
Dybde:
90 mm
Klasse for temperaturregulator:
II
Standby strømforbruk (solstandby):
3 W
Termostat for bruk i eksplosjonsfare Ex-sone 1 og 2 (Gass) eller sone 21 eller sone 22 (støv) vanligvis
Temperaturområde 0 ° C til 499 ° C
IP66
Sensor: Pt 100 2-tråds rustfritt stål, 2 meter lang.


