Raychem / nVent - SIKRINGSSKAP SBS-R-HWAT-3x20A - 1244-016640
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelse - Andre
Totalt antall grupper - 3
Hovedbryter - merkestrøm - 32 A
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414506018165
Elnummer
1700424
Leverandørens varenummer
1244-016640
Typebeskrivelse
SBS-R-HWAT-3x20A
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelse:
Andre
Totalt antall grupper:
3
Hovedbryter - merkestrøm:
32 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Antall faser:
3
Antall direkte grupper:
3
Antall lysgrupper:
0
Antall grupper etter jordfeilbryteren:
3
Antall jordfeilautomater:
0
Antall jordfeilbrytere 30mA:
1
Antall jordfeilbrytere 300mA:
0
Antall poler i hovedbryteren:
4
Egnet for data:
nei
Komfyrtilkobling:
Uten
Komfyrtilkobling egnet som sterkstrømgruppe:
nei
Med stikkontakt:
nei
Med ringetransformator:
nei
Overspenningsvern:
nei
Med måler:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Høyde:
600 mm
Bredde:
400 mm
Dybde:
210 mm
Type avdekning:
Dør
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Låsbar:
Ja
Farge:
Grå
Et Raychem / nVent-produkt
Oppdag Raychem / nVent-serien


