Raychem / nVent - T-100 T-AVGRENINGSBOKS, EX - 447379-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Andre
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Universal
For rør med diameter - Andre
Antall innføringer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455007435
Elnummer
1223604
Leverandørens varenummer
447379-000
Typebeskrivelse
T-100
Utstyrt med:
Andre
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Universal
For rør med diameter:
Andre
Antall innføringer:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP66/IP67
Modell / utførelse:
Forbindelsesboks
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
238 mm
Bredde:
119 mm
Dybde:
91 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Andre
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Svart
Utførelse deksel:
Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-50...56 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
Ja
For Ex-sone:
1, 2
av inntil 3 parallelle varmekabler av typene
Raychem BTV, QTVR, XTV, KTV eller
VPL. Settet er godkjent for bruk i eksplosjonsfarlige
områder.
Den solide søylen beskytter varmekabelen
og gjør det mulig å bruke inntil
100 mm isolasjon.
Varmekablene monteres uten bruk av
varme (trenger ikke sertifikat for arbeid i
varme "Hot Work Permit").
Ikke-herdende silikonfri tetning forenkler
installasjon og vedlikehold.
T-100 reduserer bruk av tid på installasjon
og vedlikehold betydelig sammenlignet
med eksisterende systemer.


