Raychem / nVent - T2BLÅ-10 40M M/TERMOSTAT - 1244-001890
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 90 °C
Oppvarmingseffekt - 10 W/m
Lengde - 40 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414506004960
Elnummer
1035069
Leverandørens varenummer
1244-001890
Typebeskrivelse
1035069
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
90 °C
Oppvarmingseffekt:
10 W/m
Lengde:
40 m
Bruksområde:
Andre
Avskjerming:
Fletting
Diameter:
5 mm
Farge:
Blå
Et Raychem / nVent-produkt
Oppdag Raychem / nVent-serien


