Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Raychem / nVent - T2QUICKNET - 1,5 M2 M/TERM - 6012-8948415

KopierKopier
Raychem / nVent - T2QUICKNET - 1,5 M2 M/TERM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lavtbyggende gulvvarme

  • Med støttematte - Ja

  • Festemetode - Limt

  • Elementeffekt - 0...135 W

  • Effekt - 90 W/m²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5414506004205

Elnummer

1034064

Leverandørens varenummer

6012-8948415

Typebeskrivelse

1034064

Modell / utførelse:

Lavtbyggende gulvvarme

Med støttematte:

Ja

Festemetode:

Limt

Elementeffekt:

0...135 W

Effekt:

90 W/m²

Overflate:

1,5

Bredde:

500 mm

Selvklebende:

Ja

Effekt per meter:

8,1 W/m

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

2500 mm

Egnet for våtrom:

Ja

Egnet for utendørs oppvarming:

nei

Egnet for takvarmeanlegg:

nei

Lengde:

3000 mm

Tykkelse:

3 mm

Med regulator:

Ja

Med romtermostat:

Ja

Med gulvtemperatursensor:

Ja

T2QuickNet er førstevalget i tørre rektangulære rom som entre og lignende. T2QuickNet varmematte er bare 3 mm tynn og derfor den perfekt løsning ved habilitering der minimal byggehøyde er nødvendig. T2QuickNet er dessuten enkel å installere ettersom varmekabelen ligger fast montert på selvklebende nett. T2QuickNet kan installeres på alle undergulv som har bærende konstruksjon i henhold til byggeforeskrifter. T2QuickNet-90 (90W/m2) som kan monteres rett på brennbart underlag. T2QuickNet-90 kan benyttes sammen med fliselim eller avretningsmasse. T2QuickNet-90 finnes i størrelse 1-12 m2. Byggehøyden er ca 3-5 mm pluss overgulvets tykkelse.

Raychem / nVent

Et Raychem / nVent-produkt

Oppdag Raychem / nVent-serien