Utgått

Raychem / nVent - T2QuickNet-160-1,0 m2 m urterm - 424320-000

KopierKopier
Raychem / nVent - T2QuickNet-160-1,0 m2 m urterm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med støttematte - Ja

  • Festemetode - Limt

  • Elementeffekt - 160...160 W

  • Effekt - 160 W/m²

  • Overflate - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

T2QuickNet

EAN/GTIN

5414506004342

Elnummer

1038150

Leverandørens varenummer

424320-000

Typebeskrivelse

1038150

Med støttematte:

Ja

Festemetode:

Limt

Elementeffekt:

160...160 W

Effekt:

160 W/m²

Overflate:

1

Bredde:

500 mm

Selvklebende:

Ja

Effekt per meter:

12 W/m

Antall kaldledere:

1

Lengde på kaldledere:

5000 mm

Egnet for våtrom:

Ja

Lengde:

2000 mm

Tykkelse:

3 mm

Med regulator:

Ja

Med romtermostat:

Ja

Med gulvtemperatursensor:

Ja

T2QuickNet er førstevalget i tørre rektangulære rom som entre og lignende.
T2QuickNet varmematte er bare 3 mm tynn og derfor den perfekt løsning ved habilitering der minimal byggehøyde er nødvendig. T2QuickNet er dessuten enkel å installere ettersom varmekabelen ligger fast montert på selvklebende nett. T2QuickNet kan installeres på alle undergulv som har bærende konstruksjon i henhold til byggeforeskrifter.
T2QuickNet-160 kan benyttes sammen med fliselim eller avretningsmasse. T2QuickNet-160 finnes i størrelse 1-10 m2.