Raychem / nVent - T2QuickNet-160-5,0 m2 m urterm - 055938-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 800...800 W
Effekt - 160 W/m²
Overflate - 5 m²
Med støttematte - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
T2QuickNet
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5414506004380
Elnummer
1038158
Leverandørens varenummer
055938-000
Typebeskrivelse
1038158
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
800...800 W
Effekt:
160 W/m²
Overflate:
5 m²
Med støttematte:
Ja
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
12 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
5000 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Lengde:
10000 mm
Bredde:
500 mm
Tykkelse:
3 mm
Med regulator:
Ja
Med romtermostat:
Ja
Med gulvtemperatursensor:
Ja
T2QuickNet varmematte er bare 3 mm tynn og derfor den perfekt løsning ved habilitering der minimal byggehøyde er nødvendig. T2QuickNet er dessuten enkel å installere ettersom varmekabelen ligger fast montert på selvklebende nett. T2QuickNet kan installeres på alle undergulv som har bærende konstruksjon i henhold til byggeforeskrifter.
T2QuickNet-160 kan benyttes sammen med fliselim eller avretningsmasse. T2QuickNet-160 finnes i størrelse 1-10 m2.