Raychem / nVent - T2QuickNet-90 1,5 m2 u/term - 6012-8171052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med støttematte - Ja
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 0...135 W
Effekt - 90 W/m²
Overflate - 1,5 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414506004809
Elnummer
1038131
Leverandørens varenummer
6012-8171052
Typebeskrivelse
1038131
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
0...135 W
Effekt:
90 W/m²
Overflate:
1,5 m²
Bredde:
500 mm
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
8,1 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
2500 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
3000 mm
Tykkelse:
3 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei
Et Raychem / nVent-produkt
Oppdag Raychem / nVent-serien


