Raychem / nVent - T2QuickNet-90 4,5 m2 u/term - 6012-8171058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med støttematte - Ja
Festemetode - Limt
Elementeffekt - 0...410 W
Effekt - 90 W/m²
Overflate - 4,5 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414506004861
Elnummer
1038137
Leverandørens varenummer
6012-8171058
Typebeskrivelse
1038137
Med støttematte:
Ja
Festemetode:
Limt
Elementeffekt:
0...410 W
Effekt:
90 W/m²
Overflate:
4,5 m²
Bredde:
500 mm
Selvklebende:
Ja
Effekt per meter:
8,1 W/m
Antall kaldledere:
1
Lengde på kaldledere:
2500 mm
Egnet for våtrom:
Ja
Egnet for utendørs oppvarming:
nei
Egnet for takvarmeanlegg:
nei
Lengde:
9000 mm
Tykkelse:
3 mm
Med regulator:
nei
Med romtermostat:
nei
Med gulvtemperatursensor:
nei
T2QuickNet varmematte er bare 3 mm tynn og derfor den perfekt løsning ved
habilitering der minimal byggehøyde er nødvendig. T2QuickNet er dessuten
enkel å installere ettersom varmekabelen ligger fast montert på selvklebende
nett. T2QuickNet kan installeres på alle undergulv som har bærende
konstruksjon i henhold til byggeforeskrifter. T2QuickNet-90 (90W/m2) som kan
monteres rett på brennbart underlag. T2QuickNet-90 kan benyttes sammen med
fliselim eller avretningsmasse. T2QuickNet-90 finnes i størrelse 1-12 m2.
Byggehøyden er ca 3-5 mm pluss overgulvets tykkelse.
Et Raychem / nVent-produkt
Oppdag Raychem / nVent-serien


