Raychem / nVent - T2RØD-37M M/TERMOSTAT - 066424-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 15 W/m
Lengde - 37 m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414506004137
Elnummer
1035083
Leverandørens varenummer
066424-000
Typebeskrivelse
1035083
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
15 W/m
Lengde:
37 m
Bruksområde:
Andre
Avskjerming:
Fletting
Høyde:
8,5 mm
Bredde:
5,8 mm
Farge:
Rød
Ingen kaldende er nødvendig. Koble direkte til termostaten. Designet for alle typer gulv, innfelt, i betong eller installasjon i T2Reflecta. PVC-fri, ingen elektriske felt og ubetydelige magnetfelter. Kan ligge direkte mot brennbare overflater, kan kuttes og krysses. Styrer sin egen effekt mellom 5 og 15 W / m. Maks koblingslengde 100m / 10A. Tilkoblingsspenning 230 V.
Et Raychem / nVent-produkt
Oppdag Raychem / nVent-serien


