Raychem / nVent - T2RØD Selvregulerende Gulvvarmekabel - 948739-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 65 °C
Oppvarmingseffekt - 15 W/m
Lengde - 1 m
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7330957002196
Elnummer
1035000
Leverandørens varenummer
948739-000
Typebeskrivelse
T2RED
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
65 °C
Oppvarmingseffekt:
15 W/m
Lengde:
1 m
Bruksområde:
Andre
Konstant strøm:
nei
Selvbegrensende:
Ja
Avskjerming:
Fletting
Avskjermingens materiale:
Kobber
Overflatebehandling på skjerming:
Andre
Høyde:
8,5 mm
Bredde:
5,8 mm
Farge:
Rød
• Under temperaturfølsomme gulv av
tre, laminat og plastmatte.
• Legges i avrettingsmasse eller betong.
• Bygghøyde: 10–20 mm i avrettingsmasse,
30 mm i betong + overgulv
(i begge tilfellene).
• Kan installeres på alle undergulv med
bærende konstruksjon i henhold til
gjeldende byggeregler.


