Raychem / nVent - Termostat 26090-TT DIN m/føler - 240240-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Temperaturregulator
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5414506018172
Elnummer
5400072
Leverandørens varenummer
240240-000
Typebeskrivelse
HARD-TSAT-26090-TT
Type tilbehør/reservedel:
Temperaturregulator
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Termostat med linjeføler
• Justerbart temperaturområde: -15°C til 40°C og 40°C til 95°C
• Maks. strømstyrke 25 A, 250 Vac
• Siliconføler
• Justerbart temperaturområde: -15°C til 40°C og 40°C til 95°C
• Maks. strømstyrke 25 A, 250 Vac
• Siliconføler