Raychem / nVent - Termostat med linjeføler - 828810-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Maksimal kontaktbelastning - 25 A
Farge - Grå
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455012217
Elnummer
5400822
Leverandørens varenummer
828810-000
Typebeskrivelse
5400822
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Maksimal kontaktbelastning:
25 A
Farge:
Grå
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
nei
Måleområde:
0...150 °C
Utvendig føler:
Ja
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Andre
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
120 mm
Bredde:
160 mm
Dybde:
90 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
14 W
for å tilveiebringe brukervennlige og overvåking
kontrollvarmekabler . termostat
har en 25 A styrereleet (som kan
konfigurert til å være spenningsfrie )
og en 2 En potensialfritt veks
alarm relé. Parametere og eventuelle alarmtilstander
vises på LCD-displayet og innstillinger kan enkelt programmeres,
uten strømtilførsel .
Termostaten RAYSTAT-KONTROLL-10
forsynes med en Pt100 sensor. sensorer
har en 3 m skjøteledning
av silikon som gjør oss i stand til å investere
elektronikk fjernt fra sensoren.
Med to innganger M25, spenning og
varmekabel koblet direkte i
enhet. Enhetene kan monteres på
rørledning med
brakett SB-SB-100 og ett hundre og første


