Raychem / nVent - VIA-DU-20 Styreenhed fukt&temp - 599514-000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Andre
Antall kanaler - 1
Kontaktutførelse - Normalt lukket kontakt (NC)
Modell / utførelse - Digital
Merkespenningsområde - 207...253 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5017455012859
Elnummer
1038118
Leverandørens varenummer
599514-000
Typebeskrivelse
1038118
Sensortype:
Andre
Antall kanaler:
1
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
Modell / utførelse:
Digital
Merkespenningsområde:
207...253 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
Ja
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Korteste temperaturfase:
10 min
Antall minneplasser:
1
Antall grunnprogram standard:
1
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
Ja
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
1...6 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
nei
Oppkobling forvalg:
Ja
Nominell omkoblingsstrøm ved 250 V, potensialfri:
4 A
Nominell omkoblingsstrøm ved 230 V, ikke potensialfri:
4 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
10
Monteringsdybde:
58 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
14 W
ekstrautstyr
• Monteres på DIN-skinne
• Følerkabelens lengde: 15 m
• Varsling om underkjølt regn
• BMS-forbindelse som ekstrautstyr
• Kontakter til alarmrelé


