Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

RAYTECH S.r.l - BARNEY 2,5mm² IP69K fylt - 1250460

KopierKopier
RAYTECH S.r.l - BARNEY 2,5mm² IP69K fylt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Støpeharpiks

  • Antall ledere - 2

  • Nominellt ledertverrsnitt - 0,5...2,5 mm²

  • For tilkobling av papir til plastisolerte kabler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8050040860548

Elnummer

1250460

Leverandørens varenummer

1250460

Typebeskrivelse

1250460

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Støpeharpiks

Antall ledere:

2

Nominellt ledertverrsnitt:

0,5...2,5 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Halogenfri:

Ja

Våre aller minste IP68 skjøter. En knøttliten skjøt som er prefylt med gel. Barney er beregnet for kabeldiameter Ø6 til Ø10 mm og opp til 2x2,5 mm² og Skjøten egner seg meget god nedgravd og under vann.
Den ideelle koblingen for hagebelysning?
Så enkel å bruke at en bruksanvisning nesten er unødvendig. Bare husk på å tre på niplene før kablene kobles sammen

- Utstyrt med strekkavlaster i nippelen
- Leveres komplett. Bare tilsett kabel
- Kan åpnes og gjenbrukes.
- Halogenfri
- Selvfølgelig giftfri

Mål: 75x28x19 mm
For kabeldiameter: 2 kabler Ø6 til Ø10
For dimensjon: 2x2,5 mm²
Halogenfri: Ja
Giftfri: Ja
UV-bestandig: Ja
Godkjent: IP69K