Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

RAYTECH S.r.l - BOB-4 2,5mm² IP69K fylt - 1250464

KopierKopier
RAYTECH S.r.l - BOB-4 2,5mm² IP69K fylt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Støpeharpiks

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 0,5...2,5 mm²

  • For tilkobling av papir til plastisolerte kabler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8050040861774

Elnummer

1250464

Leverandørens varenummer

1250464

Typebeskrivelse

1250464

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Støpeharpiks

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

0,5...2,5 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

Ja

Vår aller minste IP69K skjøt/koblingsboks. En knøttliten skjøt/koblingsboks som er prefylt med gel. Bob-4 er beregnet for kabeldiameter Ø8 til Ø13 mm og opp til 4x3x2,5 mm². Skjøten/koblingsboksen egner seg meget god nedgravd og under vann. Den ideelle koblingen for hagebelysning? Så enkel å bruke at en bruksanvisning nesten er unødvendig. Bare husk på å tre på niplene før kablene kobles sammen
- Utstyrt med strekkavlaster i nippelen
- Leveres komplett, bare tilsett kabel
- Kan åpnes og gjenbrukes
- Halogenfri
- Selvfølgelig giftfri

Mål: 105x65x25 mm
For kabeldiameter: 4 kabler Ø8 til Ø13
For dimensjon: 3x2,5 mm²
Halogenfri: Ja
Giftfri: Ja
UV-bestandig: Ja
Godkjent: IP69K