Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

RAYTECH S.r.l - FRED-Y 2,5mm² IP69K fylt - 1250463

KopierKopier
RAYTECH S.r.l - FRED-Y 2,5mm² IP69K fylt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Gel

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 1,5...2,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8050040861613

Elnummer

1250463

Leverandørens varenummer

1250463

Typebeskrivelse

1250463

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Gel

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

1,5...2,5 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Halogenfri:

Ja

Vår aller minste IP69K skjøt/avgrening. En knøttliten skjøt/avgrening som er prefylt med gel. Fred-Y er beregnet for kabeldiameter Ø8 til Ø13 mm og opp til 3x3x2,5 mm². Skjøten/avgreningen egner seg meget god nedgravd og under vann. Den ideelle koblingen for hagebelysning? Så enkel å bruke at en bruksanvisning nesten er unødvendig.
Bare husk på å tre på niplene før kablene kobles sammen
- Utstyrt med strekkavlaster i nippelen
- Leveres komplett, bare tilsett kabel
- Kan åpnes og gjenbrukes.
- Halogenfri
- Selvfølgelig giftfri


Mål: 110x72x25 mm
For kabeldiameter: 3 kabler Ø8 til Ø13
For dimensjon: 3x2,5 mm²
Halogenfri: Ja
Giftfri: Ja
UV-bestandig: Ja
Godkjent: IP69K