RAYTECH S.r.l - GelBox Isaac 4 gul (50pk) - 1250409
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Gel
Antall ledere - 3
Nominellt ledertverrsnitt - 0,5...4 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
8032853659458
Elnummer
1250409
Leverandørens varenummer
1250409
Typebeskrivelse
1250409
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Gel
Antall ledere:
3
Nominellt ledertverrsnitt:
0,5...4 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Halogenfri:
Ja
elektrisk kobling. Koblingen blir vanntett IPX8. Bare trykk klemmen
ned i geleen og press på lokket. Når det tyter ut gele, er koblingen tett.
Temperaturområde: -40 °C til +90 °C
UV-bestandig: Ja


