RAYTECH S.r.l - Kabelskjøt IP68 L1,5 gelfylt Rapid Joint - 1250455
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Gel
Antall ledere - 5
Nominellt ledertverrsnitt - 1,5...1,5 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8032853657959
Elnummer
1250455
Leverandørens varenummer
1250455
Typebeskrivelse
1250455
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Gel
Antall ledere:
5
Nominellt ledertverrsnitt:
1,5...1,5 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Halogenfri:
Ja
- Kan åpnes og benyttes igjen, selv etter lang tid
- Selvslukkende og flammehemmende
- For temperaturer opp til 90°C
- Kan graves ned
- Ubegrenset levetid
- Giftfri
For mer informasjon, se brosjyre.
For dimensjon: 2x1,5 - 5G2,5
Testet i sammsvar med: CEI EN 50393, CEI 20-33 og CEI 64-8
Flammetestet: CEI 20-35, IEC 60332-1 og HD405-1
UV-bestandig: Ja
Godkjent: IP69K


