Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

RAYTECH S.r.l - Magic Fluid 550g pose 2komp - 1250447

KopierKopier
RAYTECH S.r.l - Magic Fluid 550g pose 2komp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Gruvedriftskonsesjon - nei

  • Nettovekt - 550 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8032853653401

Elnummer

1250447

Leverandørens varenummer

1250447

Typebeskrivelse

1250447

Materiale:

Andre

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Nettovekt:

550 g

Tokomponent gele som er utrolig enkel i bruk. Begge komponentene ligger klare i posen, bare fjern lynlåsen på posen og bland. Klipp av et hjørne på posen og hell rett i boksen innen ett minutt. Etter ca 10 minutter har blandingen blitt til en gele.
Geleen kan fjernes, men er ikke beregnet for gjenbruk.