Utgått

RAYTECH S.r.l - Magic Gel 0,3L 2komp - 1250438

KopierKopier
RAYTECH S.r.l - Magic Gel 0,3L 2komp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Gruvedriftskonsesjon - nei

  • Nettovekt - 300 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8032853652374

Elnummer

1250438

Leverandørens varenummer

1250438

Typebeskrivelse

1250438

Materiale:

Andre

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Nettovekt:

300 g

Tokomponent gele som må blandes 50/50. Blandingen helles rett i boksen i løpet av ett minutt. Etter ca 10 minutter har blandingen blitt til en gele. Geleen kan fjernes, men er ikke beregnet for gjenbruk.

Temperaturområde: -60 til 200 °C