RAYTECH S.r.l - Magic Gel 1L 2-komponent - 1250439
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Gruvedriftskonsesjon - nei
Nettovekt - 1000 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8032853651650
Elnummer
1250439
Leverandørens varenummer
1250439
Typebeskrivelse
1250439
Materiale:
Andre
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Nettovekt:
1000 g
Tokomponent gele som må blandes 50/50. Blandingen helles rett i boksen i løpet av ett minutt. Etter ca 10 minutter har blandingen blitt til en gele. Geleen kan fjernes, men er ikke beregnet for gjenbruk.
Målebeger og rørepinne medfølger.
Temperaturområde: -60 til 200 °C
Målebeger og rørepinne medfølger.
Temperaturområde: -60 til 200 °C


