Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

RAYTECH S.r.l - Magic Power GEL 1,0L 2komp - 1250435

KopierKopier
RAYTECH S.r.l - Magic Power GEL 1,0L 2komp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Gruvedriftskonsesjon - nei

  • Nettovekt - 1000 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8032853655023

Elnummer

1250435

Leverandørens varenummer

1250435

Typebeskrivelse

1250435

Materiale:

Andre

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Nettovekt:

1000 g

Tokomponent gele som må blandes 50/50. Blandingen kan helles rett i bokser flytende der det er mulig, eller bland og vent ca. 15 minutter. Press massen rundt kobling og lukk boksen.
Denne benyttes der den flytende blandingen ikke kan brukes.
Gelen kan fjernes og brukes flere ganger.

Målebeger og rørepinne medfølger.

Temperaturområde: -60 til 200 °C