Utgått

RAYTECH S.r.l - Mammut Gel Cover 6 (6pk) - 1250401

KopierKopier
RAYTECH S.r.l - Mammut Gel Cover 6 (6pk)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Gel

  • Antall ledere - 2

  • Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 1,5...4 mm²

  • For tilkobling av papir til plastisolerte kabler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8032853656068

Elnummer

1250401

Leverandørens varenummer

1250401

Typebeskrivelse

1250401

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Gel

Antall ledere:

2

Nominellt ledertverrsnitt fra/til:

1,5...4 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Halogenfri:

Ja

En prefylt boks med gelmasse, som sørger for en beskyttende og sikker elektrisk kobling. Koblingen blir vanntett IPX8. Bare trykk klemmen ned i geleen og press på lokket. Når det tyter ut gele, er koblingen tett.
Temp. område -40 °C til +90 °C