Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

RAYTECH S.r.l - Techno Gelgum 1kg 2-komponent - 1250451

KopierKopier
RAYTECH S.r.l - Techno Gelgum 1kg 2-komponent

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Gruvedriftskonsesjon - nei

  • Innhold - 1000 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8032853659267

Elnummer

1250451

Leverandørens varenummer

1250451

Typebeskrivelse

1250451

Materiale:

Andre

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Innhold:

1000 g

Ikke helt gel og ikke helt gummi, men det beste fra begge. Blandes 50/50 og helles over koblingen. Den beste løsningen for nedgravde bokser.
Gir en ekstremt fleksibel og vannavstøtende løsning. Kan benyttes nedsenket på dypt vann. Tåler både salt- og klorvann. Halogenfri og UV bestandig.
Blandingen forblir myk og kan fjernes.
Kan ikke gjenbrukes.
Må ristes godt før bruk!

Temperaturområde: -60 til +200 °C
Halogenfri: Ja
UV-bestandig: Ja