Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

RAYTECH S.r.l - Wonder Gel 280ml 1komp - 1250448

KopierKopier
RAYTECH S.r.l - Wonder Gel 280ml 1komp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Gruvedriftskonsesjon - nei

  • Nettovekt - 280 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8032853655917

Elnummer

1250448

Leverandørens varenummer

1250448

Typebeskrivelse

1250448

Materiale:

Andre

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Nettovekt:

280 g

Enkomponent gele i skelettpatron. Gjør ferdig koblingen og fyll boksen med gele. Koblingen blir da IPX8. Enklere kan det ikke bli. Enkel å bruke på plasser hvor det er vanskelig å komme til. Temp. område -60 °C til +200 °C.
Inneholder ingen giftige stoffer.