RAYTECH S.r.l - Wonder Gel transparent 280ml 1komp - 1250449

KopierKopier
RAYTECH S.r.l - Wonder Gel transparent 280ml 1komp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Gruvedriftskonsesjon - nei

  • Nettovekt - 280 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8032853656051

Elnummer

1250449

Leverandørens varenummer

1250449

Typebeskrivelse

1250449

Materiale:

Andre

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Nettovekt:

280 g

Enkomponent gele i skelettpatron. Gjør ferdig koblingen og fyll boksen med gele. Koblingen blir da IPX8, IP68 ved bruk av egnet boks eller innkapsling. Enklere kan det ikke bli.
Enkel å bruke på plasser hvor det er vanskelig å komme til.
Temp. område -60 °C til +200 °C.
Inneholder ingen giftige stoffer.