REHAU - ATRIANE 34x17 minikanal u skillevegg m lokk - POLARHVIT - 735720-100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 17 mm
Bredde - 34 mm
Lengde - 2000 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Atriane
EAN/GTIN
4012196725076
Elnummer
1200155
Leverandørens varenummer
735720-100
Typebeskrivelse
ATRIANE 34x17
Høyde:
17 mm
Bredde:
34 mm
Lengde:
2000 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Hvit
Nyttbart tverrsnitt:
2,5 mm²
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Klar høyde:
nei
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer:
9010
Antall faste skillevegger:
0
Antall flyttbare skillevegger:
0
Type feste:
Hullet bunn
Utførelse deksel:
Løs
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Levering på rull:
nei
Fortrykt:
nei
PVC med matt overflate som er særlig motstandsdyktig mot fett og smuss.


