REHAU - ATRIANE 54x22 minikanal u skillevegg m lokk - POLARHVIT - 735730-100

KopierKopier
REHAU - ATRIANE 54x22 minikanal u skillevegg m lokk - POLARHVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 22 mm

  • Bredde - 54 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

Atriane

EAN/GTIN

4012196725090

Elnummer

1200158

Leverandørens varenummer

735730-100

Typebeskrivelse

ATRIANE 54x22

Høyde:

22 mm

Bredde:

54 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

4 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Minikanal ATRIANE 54x22 mm med lokk for installasjon i bolig og kontor.
PVC med matt overflate som er særlig motstandsdyktig mot fett og smuss.