REHAU - ATRIANE endestykke for 22x12 kanal, matt PVC i POLARHVIT - 735704-100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 22 mm
Dybde - 12 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Låsbar
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012196726295
Elnummer
1200162
Leverandørens varenummer
735704-100
Typebeskrivelse
ATRIANE endestykke 22x12
Bredde:
22 mm
Dybde:
12 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
ATRIANE endestykke for 22x12 kanal, matt PVC i renhvit


