REHAU - ATRIANE endestykke for 34x17 kanal, matt PVC i POLARHVIT - 735724-100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 34 mm
Dybde - 17 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Låsbar
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196726318
Elnummer
1200174
Leverandørens varenummer
735724-100
Typebeskrivelse
ATRIANE endestykke 34x17
Bredde:
34 mm
Dybde:
17 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
ATRIANE endestykke for 34x17 kanal, matt PVC i renhvit
REACHPDF


