REHAU - ATRIANE endestykke for 54x22 kanal, matt PVC i POLARHVIT - 735734-100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 54 mm
Dybde - 22 mm
Modell / utførelse - Symmetrisk
Type feste - Låsbar
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Atriane
EAN/GTIN
4012196726325
Elnummer
1200180
Leverandørens varenummer
735734-100
Typebeskrivelse
ATRIANE endestykke 54x22
Bredde:
54 mm
Dybde:
22 mm
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Egnet for:
Venstre/høyre
Skjøtedeksel:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei


