REHAU - ATRIANE kobling for 34x17 kanal, matt PVC i POLARHVIT - 735725-100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klar høyde brakett/lomme - 34...34 mm
Dybde innbygningskanalen - 17 mm
Konstruktionstype - Kobling
Modell / utførelse - Symmetrisk
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Atriane
EAN/GTIN
4012196726158
Elnummer
1200175
Leverandørens varenummer
735725-100
Typebeskrivelse
ATRIANE kobling 34x17
Klar høyde brakett/lomme:
34...34 mm
Dybde innbygningskanalen:
17 mm
Konstruktionstype:
Kobling
Modell / utførelse:
Symmetrisk
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Med potensialutjevning:
nei


