REHAU - ATRIANE lysutgang for tilpasning fra profiler 32x12 til 74x22 mot takboksen DCL via lyskanalen 32x8. - 735719-100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 22 mm
Dybde sokkelistkanal - 74 mm
Antall patchkabler - 1
Utstyrt med - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012196726356
Elnummer
1200417
Leverandørens varenummer
735719-100
Typebeskrivelse
ATRIANE lysutgang
Høyde sokkelistkanal:
22 mm
Dybde sokkelistkanal:
74 mm
Antall patchkabler:
1
Utstyrt med:
Andre
Farge:
Hvit
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Standard
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9011
Dekor:
Andre
ATRIANE lysutgang for tilpasning fra profiler 32x12 til 74x22 mot takboksen DCL via lyskanalen 32x8. Renhvit Ral 9011


