REHAU - BE-DIN 50/125 slissekanal RAL 7030 - 727212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Bredde - 125 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360056469
Elnummer
1280818
Leverandørens varenummer
727212
Typebeskrivelse
BE-DIN 50/125
Høyde:
50 mm
Bredde:
125 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Lengde:
2000 mm
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
10 mm
Slissebredde:
4 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
5250 mm²
Med overdel:
Ja
BE-DIN 50/125 slissekanal RAL 7030 for bruk i skap


