REHAU - BE-DIN 62,5/87,5 Kanal og lokk - 725212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 62 mm
Bredde - 86 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Selvklebende og hullet bunn
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360019587
Elnummer
1279208
Leverandørens varenummer
725212
Typebeskrivelse
1279208
Høyde:
62 mm
Bredde:
86 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Selvklebende og hullet bunn
Farge:
Grå
Lengde:
2000 mm
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
10 mm
Slissebredde:
4 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
4500 mm²
Med overdel:
Ja


