REHAU - BE-DIN 62,5x37,5 slisset kanal RAL 7030 - 725182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
62 mmBredde:
37,5 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 62 mm
Bredde - 37,5 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360019556
Elnummer
1279205
Leverandørens varenummer
725182
Typebeskrivelse
Slisset Kanal
Høyde:
62 mm
Bredde:
37,5 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
37,5 mm
Slisseavstand:
1 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
4 mm²
Med overdel:
Ja


