REHAU - BE-DIN 75 X 125 slissekanal RAL 7030 - 6132389

KopierKopier
REHAU - BE-DIN 75 X 125 slissekanal RAL 7030

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

75 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter37,5 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter62 mm
Se tilgjengelige varianter62,5 mm

Bredde:

100 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter37,5 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter62 mm
Se tilgjengelige varianter62,5 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm

Nyttbart tverrsnitt:

16 mm²
Se tilgjengelige varianter4 mm²
Se tilgjengelige varianter6 mm²
Se tilgjengelige varianter10 mm²

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 75 mm

  • Bredde - 100 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

  • Type feste - Hullet bunn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

BE-DIN

EAN/GTIN

4012196726585

Elnummer

1280810

Leverandørens varenummer

6132389

Typebeskrivelse

BE-DIN 75 X 125

Høyde:

75 mm

Bredde:

100 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Diameter:

75 mm

Slisseavstand:

1 mm

Slissebredde:

10 mm

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

Ja

Nyttbart tverrsnitt:

16 mm²

Med overdel:

Ja

BE-DIN 75 X 125 slissekanal RAL 7030