REHAU - Metra 40/40 Kanal og lokk - 6132379

KopierKopier
REHAU - Metra 40/40 Kanal og lokk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Høyde:

62,5 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter37,5 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter62 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Bredde:

125 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter37,5 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter62 mm
Se tilgjengelige varianter62,5 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Nyttbart tverrsnitt:

16 mm²
Se tilgjengelige varianter4 mm²
Se tilgjengelige varianter6 mm²
Se tilgjengelige varianter10 mm²

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 62,5 mm

  • Bredde - 125 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

  • Type feste - Hullet bunn

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

BE-DIN

EAN/GTIN

4012196725533

Elnummer

1279210

Leverandørens varenummer

6132379

Typebeskrivelse

BE-DIN 62,5X125

Høyde:

62,5 mm

Bredde:

125 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Diameter:

63 mm

Slisseavstand:

1 mm

Slissebredde:

10 mm

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

Ja

Nyttbart tverrsnitt:

16 mm²

Med overdel:

Ja

BE-DIN 62,5X125 slisset kanal RAL 7030