REHAU - BE-DIN 100x100 slissekanal RAL 7030 - 734465
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Høyde:
100 mmBredde:
100 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 100 mm
Bredde - 100 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4007360092658
Elnummer
1284214
Leverandørens varenummer
734465
Typebeskrivelse
BEDIN 100100 sgr
Høyde:
100 mm
Bredde:
100 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
100 mm
Slisseavstand:
10 mm
Slissebredde:
10 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
16 mm²
Med overdel:
Ja
Materiale: Testet i henhold til UL 94 VO, Leveringslengde: 2000mm, Standardfarge: Grå, RAL 7030, Leveringsform: Underdel og lokk. Bunnstansing i henhold til DIN 43659.
BE-DIN 100x100 slissekanal RAL 7030
BE-DIN 100x100 slissekanal RAL 7030